VK11B-003BR/FR+MU03FS ニコカプセル高輝度+リモコン 日恵製作所 04145132

ニコカプセル高輝度+リモコン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は機能・質量・動作表示など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
機能
FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵
質量(kg)
0.58
動作表示
点滅_72回/分 連続動作時間560h、回転_140回/分 連続動作時間170h
注文コード
04145132
品番
VK11B-003BR/FR+MU03FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

パワーLED仕様のブザー発音など対応可能な電池式回転灯
1W パワーLEDを6個使用した高輝度LED表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。
単一電池2個で動作、パワーLEDで屋外晴天下でも十分な明るさ
回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ
取手付きで吊り下げ、マグネットと3点留めが選べる
無線動作仕様にも対応可能

用途
屋外可
質量(kg)
0.58
機能
FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵
動作表示
点滅_72回/分 連続動作時間560h、回転_140回/分 連続動作時間170h
ブザー
70dB,あり
径(Φ)
118
電源
電池式
温度(℃)
-20~60
構造
内部/プリズム
動作方式
手動スイッチ
本体
磁石固定
分類
ニコカプセル高輝度単色
使用電池
3V(単1×2)
保証期間
2年保証
点滅
動作/あり
音圧レベル(dB)
70
LED
パワーLED
動作
回転/あり
保護
IP35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする