マイクロザルト RESEARCH マイコプラズマ PCR reactions SMB95シリーズ
信頼性:バリデーションで裏づけされた性能柔軟性:さまざまなサンプルに対応する多彩なプロトコール安定性:凍結乾燥済試薬時間の短縮:TaqManを利用したリアルタイムPCRキットで、検出結果を得るまでわずか3時間DNA抽出は必要ありません。マイコプラズマ汚染を試験するqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。
- 保管環境
- 冷蔵
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ