曜日別特売

HDPE密閉タンク

HDPE密閉タンク - アズワン

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。

材質
本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン/シリコンゴム
寸法(mm)
上部外径Φ302×下部外径Φ270×高さ393/上部内径Φ289×下部内径Φ262×高さ372
質量(kg)
約1.22
容量(L)
20
内容量
1箱(4個)
注意
※密閉性が高いため、蓋の中央を押すと容易に閉まります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04151556-白1-4619-61HD-20白-1箱 4個入
¥13,300
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04151626-青1-4619-62HD-20青-1箱 4個入
¥13,300
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする