アズワン
HDPE密閉タンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
白
白
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
04151556
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
色
白
アズワン品番
1-4619-61
入数
HD-20白-1箱 4個入
材質
本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン/シリコンゴム
寸法(mm)
上部外径Φ302×下部外径Φ270×高さ393/上部内径Φ289×下部内径Φ262×高さ372
質量(kg)
約1.22
容量(L)
20
注意
※密閉性が高いため、蓋の中央を押すと容易に閉まります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※密閉性が高いため、蓋の中央を押すと容易に閉まります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000