21本爪熊手 匠

21本爪熊手 匠 - 伝蔵21本爪熊手 匠 - 伝蔵21本爪熊手 匠 - 伝蔵21本爪熊手 匠 - 伝蔵21本爪熊手 匠 - 伝蔵

柄がなく軽い熊手です。
ひも付きなので、つり下げて収納出来ます。

用途
屋外の清掃用。
小回りが利く熊手に。
トラスコ品番
337-4342
材質
竹
長さ(mm)
450
幅(mm)
330
本数
頭部爪数/21
内容量
1箱(30本)
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04269452A046
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする