タイルメント
FMシート
設備配管など識別表示書き込み専用のシートです。
トラスコ品番
724-1639
材質
塩化ビニル樹脂
幅(mm)
1015
厚さ(mm)
0.3
色
アイボリー
長さ(m)
50
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04281632
59630001
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください