タイルメント
FMシート
59630001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
04281632
品番
59630001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
設備配管など識別表示書き込み専用のシートです。
トラスコ品番
724-1639
材質
塩化ビニル樹脂
幅(mm)
1015
厚さ(mm)
0.3
色
アイボリー
長さ(m)
50