モニター収納バッグ 24 / 27インチ以下対応 持ち運び用 保護ケース 衝撃吸収 クッション入り ブラック
・モニター本体と周辺機器をまとめて収納できる持ち運び用バッグです。
・本商品に収納する前にモニターのスタンドを取り外してから収納する仕様です。
・内部にクッション材を備え、移動時の衝撃や圧力を和らげます。
・前面ポケットには、キーボードやマウス、ケーブルなどを収納できます。
・大きく開いて出し入れしやすいダブルファスナー仕様です。
・持ち手をまとめられる面ファスナー式持ち手カバーを備えています。
・シンプルなブラックカラーで、オフィスや学校などの業務用途にも適しています。
- 用途
- 液晶モニターやキーボード、マウス、ケーブルなどの周辺機器の収納・持ち運びに
- 材質
- ポリエステル
- 厚さ(mm)
- クッション材:約9
- 色
- ブラック
- ポケット内寸法(mm)
- 前面/約440×230
- 開閉方式
- ダブルファスナー
- 内容量
- 1個
注意
※モニターのスタンドを取り外してから収納してください。※対応画面サイズは目安です。ご購入前に、収納するモニターの外形寸法とバッグの収納可能寸法をご確認ください。
※モニターの形状や厚みによっては、対応画面サイズ以内でも収納できない場合があります。
※本商品は収納物への衝撃や破損を完全に防ぐものではありません。
※持ち運ぶ前にファスナーが確実に閉じていることをご確認ください。
※モニター、キーボード、マウス、ケーブルなどは付属していません。
PCインナーケース の新着商品
ノートPC ケース と ASUS ExpertBook P3 P3606CCA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と Dell Inspiron 13 5330 シリーズ 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,518¥3,198
ノートPC ケース と HP EliteBook 6 G2i 16/CT 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と HP EliteBook X G2a 14 AI PC 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
ノートPC ケース と HP ProBook 4 G1a 16 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と MSI Cyborg-15-A13UC-3250JP 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と NEC LAVIE N16 N1655/MA シリーズ 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ






















