moni-bag24-x001 モニター収納バッグ 24 / 27インチ以下対応 持ち運び用 保護ケース 衝撃吸収 クッション入り ブラック メディアカバーマーケット 04280198

moni-bag24-x001 モニター収納バッグ 24 / 27インチ以下対応 持ち運び用 保護ケース 衝撃吸収 クッション入り ブラック メディアカバーマーケット 04280198
moni-bag24-x001 モニター収納バッグ 24 / 27インチ以下対応 持ち運び用 保護ケース 衝撃吸収 クッション入り ブラック メディアカバーマーケット 04280198
moni-bag24-x001 モニター収納バッグ 24 / 27インチ以下対応 持ち運び用 保護ケース 衝撃吸収 クッション入り ブラック メディアカバーマーケット 04280198
moni-bag24-x001 モニター収納バッグ 24 / 27インチ以下対応 持ち運び用 保護ケース 衝撃吸収 クッション入り ブラック メディアカバーマーケット 04280198
moni-bag24-x001 モニター収納バッグ 24 / 27インチ以下対応 持ち運び用 保護ケース 衝撃吸収 クッション入り ブラック メディアカバーマーケット 04280198
moni-bag24-x001 モニター収納バッグ 24 / 27インチ以下対応 持ち運び用 保護ケース 衝撃吸収 クッション入り ブラック メディアカバーマーケット 04280198
moni-bag24-x001 モニター収納バッグ 24 / 27インチ以下対応 持ち運び用 保護ケース 衝撃吸収 クッション入り ブラック メディアカバーマーケット 04280198

モニター収納バッグ 24 / 27インチ以下対応 持ち運び用 保護ケース 衝撃吸収 クッション入り ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
対応インチサイズ24インチ以下
内容量1個注文コード04280198品番moni-bag24-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

・モニター本体と周辺機器をまとめて収納できる持ち運び用バッグです。
・本商品に収納する前にモニターのスタンドを取り外してから収納する仕様です。
・内部にクッション材を備え、移動時の衝撃や圧力を和らげます。
・前面ポケットには、キーボードやマウス、ケーブルなどを収納できます。
・大きく開いて出し入れしやすいダブルファスナー仕様です。
・持ち手をまとめられる面ファスナー式持ち手カバーを備えています。
・シンプルなブラックカラーで、オフィスや学校などの業務用途にも適しています。

用途
液晶モニターやキーボード、マウス、ケーブルなどの周辺機器の収納・持ち運びに
質量(g)
約520
外寸(mm)
約550×110×370
内寸(mm)
約500×300×110
対応インチサイズ
24インチ以下
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
クッション材:約9
色
ブラック
ポケット内寸法(mm)
前面/約440×230
開閉方式
ダブルファスナー
注意
※モニターのスタンドを取り外してから収納してください。
※対応画面サイズは目安です。ご購入前に、収納するモニターの外形寸法とバッグの収納可能寸法をご確認ください。
※モニターの形状や厚みによっては、対応画面サイズ以内でも収納できない場合があります。
※本商品は収納物への衝撃や破損を完全に防ぐものではありません。
※持ち運ぶ前にファスナーが確実に閉じていることをご確認ください。
※モニター、キーボード、マウス、ケーブルなどは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする