アルミスペーサー TYPE02
(3件のレビュー)M6アルミボルト用18mmのアルミスペーサー。材質は軽量なA6061-T6アルミニウムを採用。
ブルー・レッド・ゴールド・チタン・ブラックの5色展開。
- 材質
- アルミ
- サイズ
- M6(外径18mm)
- 内容量
- 1ケース(4個)
ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 21023406
2024-07-20
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業
バイクのサイドカバー部のネジ部に使用、さりげないグレードアップ感があり価格も比較的にリーズナブル!
対象商品 : 21023372
2023-03-08
用途: 車両のメンテナンスなど
その他業種
マイカーのドレスアップに使用しました。
今までは通常のワッシャーなどでしたがこの商品に変えて一気に見栄えが良くなりました。
ボンネット内部下回りなどこれから通常見えないところも順番に交換していこうと思います。
対象商品 : 21023388
2020-09-02
用途: かっこいい
サービス業
ポツポツと開いた穴が主張しててかっこいいですね。ゴールドを購入しましたが黒色の連結ステーと合わせるとかなりの存在感があります。