曜日別特売

胸元レースボディシェイパー

胸元レースボディシェイパー - クリエ神戸胸元レースボディシェイパー - クリエ神戸

カップ内蔵でラクな着心地と自然なバストメイクを両立。着るだけスッキリ美シルエット。

用途
婦人用肌着 補正下着
材質(テープ)
ナイロン85%ポリウレタン15%
材質(表地)
カップ:ポリエステル100%
生地
身生地:ポリエステル95%ポリウレタン5%
材質(レース)
ナイロン、ポリウレタン
内容量
1枚
注意
※手洗い可(塩素系及び酸素系漂白剤不可、日陰干し)乾燥機、アイロン不可
全6種類を絞り込む
サイズ
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04415271CKH-1001ラベンダーLL(バスト93~101)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
04415280CKH-1001ラベンダーL(バスト86~94)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
04415289CKH-1001シャンパンLL(バスト93~101)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
04415298CKH-1001ラベンダーM(バスト79~87)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
04415307CKH-1001シャンパンL(バスト86~94)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
04415316CKH-1001シャンパンM(バスト79~87)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする