曜日別特売
CKH-1001 胸元レースボディシェイパー クリエ神戸 04415289

胸元レースボディシェイパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL(バスト93~101)
色シャンパン
内容量1枚注文コード04415289品番CKH-1001
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

カップ内蔵でラクな着心地と自然なバストメイクを両立。着るだけスッキリ美シルエット。

用途
婦人用肌着 補正下着
色
シャンパン
サイズ
LL(バスト93~101)
材質(テープ)
ナイロン85%ポリウレタン15%
材質(表地)
カップ:ポリエステル100%
生地
身生地:ポリエステル95%ポリウレタン5%
材質(レース)
ナイロン、ポリウレタン
注意
※手洗い可(塩素系及び酸素系漂白剤不可、日陰干し)乾燥機、アイロン不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする