| 04377410 | NV400-SWU 3P 400A 120-480V 1.2.500MA SL | | |
|
| 04377936 | NV400-SWU 3P 350A 120-480V 1.2.500MA SL | | |
|
| 04379702 | NV400-SWU 3P 250A 120-480V 1.2.500MA BAR | | |
|
| 04381506 | NV400-SWU 3P 350A 120-480V 1.2.500MA SL/BAR | | |
|
| 04386571 | NV400-SWU 3P 300A 120-480V 1.2.500MA BAR | | |
|
| 04393196 | NV400-SWU 3P 400A 120-480V 1.2.500MA BAR | | |
|
| 04398602 | NV400-SWU 3P 300A 120-480V 1.2.500MA SL | | |
|
| 04401201 | NV400-SWU 3P 350A 120-480V 1.2.500MA BAR | | |
|
| 04404211 | NV400-SWU 3P 250A 120-480V 1.2.500MA SL | | |
|
| 04409646 | NV400-SWU 3P 250A 120-480V 1.2.500MA SL/BAR | | |
|
| 04412428 | NV400-SWU 3P 300A 120-480V 1.2.500MA SL/BAR | | |
|
| 04413977 | NV400-SWU 3P 400A 120-480V 1.2.500MA SL/BAR | | |
|