曜日別特売

低圧遮断器 NV50-FHU

低圧遮断器 NV50-FHU - 三菱電機
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04374610NV50-FHU 3P 50A 100-240V 30MA W
オープン
19,980
21,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
04376220NV50-FHU 2P 15A 100-240V 30MA W
オープン
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
04396836NV50-FHU 2P 20A 100-240V 30MA W
オープン
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
04407142NV50-FHU 3P 30A 100-240V 30MA W
オープン
19,980
21,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする