低圧遮断器 NV50-SVFU

低圧遮断器 NV50-SVFU - 三菱電機
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04370891NV50-SVFU 3P 15A 120-240V 30MA
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
04372869NV50-SVFU 2P 20A 120-240V 30MA
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
04377322NV50-SVFU 3P 50A 120-240V 30MA
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
04381016NV50-SVFU 3P 20A 120-240V 30MA
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
04396678NV50-SVFU 2P 50A 120-240V 30MA
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
04402059NV50-SVFU 2P 5A 120-240V 30MA
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
04406146NV50-SVFU 2P 15A 120-240V 30MA
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
04414309NV50-SVFU 2P 10A 120-240V 30MA
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする