低圧遮断器 NV63-NCV

低圧遮断器 NV63-NCV - 三菱電機
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04374802NV63-NCV 3P 20A 100/200V 30MA
オープン
21,980
24,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
04384139NV63-NCV 3P 60A 100/200V 30MA
オープン
24,980
27,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
04389852NV63-NCV 3P 50A 100/200V 30MA
オープン
21,980
24,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
04394429NV63-NCV 3P 40A 100/200V 30MA
オープン
21,980
24,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
04395890NV63-NCV 3P 15A 100/200V 30MA
オープン
21,980
24,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
04403450NV63-NCV 3P 30A 100/200V 30MA
オープン
21,980
24,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする