曜日別特売

分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ

分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ - 三菱電機
内容量
1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04370051BV-C2 15A 100-200V 15MA AX AP
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04370367BV-C1NT 30A 100V 15MA AX AP
オープン
27,980
30,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04370936BV-C1NR 30A 100V 15MA AX B AP
オープン
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04371171BV-C1NR 15A 100V 15MA AX B AP
オープン
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04371338BV-C2 20A 100-200V 15MA AL NN
オープン
13,980
15,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04372029BV-C2 15A 100-200V 30MA AL NN
オープン
13,980
15,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04372361BV-C1 20A 100V 15MA AX NN
オープン
9,998
10,998(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04372860BV-C1NR 20A 100V 15MA AX AP
オープン
27,980
30,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04372948BV-C1NR 30A 100V 15MA AX AP
オープン
27,980
30,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04373736BV-C1NR 20A 100V 15MA AL AP
オープン
27,980
30,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04373962BV-C1 20A 100V 30MA AX B NN
オープン
11,980
13,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04374111BV-C2 20A 100-200V 15MA AL AP
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04375362BV-C2 20A 100-200V 15MA AX B NN
オープン
14,980
16,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04375547BV-C1 30A 100V 15MA AX B NN
オープン
11,980
13,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04376439BV-C1 20A 100V 15MA AL NN
オープン
9,998
10,998(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04376981BV-C1NT 15A 100V 15MA AX AP
オープン
27,980
30,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04377306BV-C2 30A 100-200V 30MA AL NN
オープン
13,980
15,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04377717BV-C1 15A 100V 30MA AX NN
オープン
9,998
10,998(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04377988BV-C1 15A 100V 30MA AL B NN
オープン
11,980
13,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04378286BV-C2 15A 100-200V 15MA AX B NN
オープン
14,980
16,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04379002BV-C1 15A 100V 15MA AL NN
オープン
9,998
10,998(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04379038BV-C1 30A 100V 30MA AX NN
オープン
9,998
10,998(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04379361BV-C1NT 15A 100V 15MA AL B AP
オープン
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04379397BV-C1NR 20A 100V 30MA AX AP
オープン
27,980
30,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04379580BV-C1NT 20A 100V 15MA AL B AP
オープン
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04379948BV-C1 15A 100V 30MA AL NN
オープン
9,998
10,998(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04380289BV-C1NT 20A 100V 30MA AX AP
オープン
27,980
30,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04380377BV-C2 30A 100-200V 30MA AX B NN
オープン
14,980
16,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04380402BV-C1 20A 100V 30MA AX NN
オープン
9,998
10,998(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04380779BV-C1NR 15A 100V 15MA AL B AP
オープン
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04382048BV-C1NT 15A 100V 30MA AX B AP
オープン
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04382136BV-C1 30A 100V 15MA AX NN
オープン
9,998
10,998(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04382267BV-C1 20A 100V 30MA AL B NN
オープン
11,980
13,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04382459BV-C1NT 30A 100V 30MA AX AP
オープン
27,980
30,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04382906BV-C2 15A 100-200V 30MA AL B NN
オープン
14,980
16,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04383168BV-C2 15A 100-200V 15MA AL NN
オープン
13,980
15,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04383798BV-C1 30A 100V 30MA AX B NN
オープン
11,980
13,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04383999BV-C2 20A 100-200V 15MA AX NN
オープン
13,980
15,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04384358BV-C2 15A 100-200V 30MA AX B NN
オープン
14,980
16,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04384507BV-C2 20A 100-200V 15MA AL B NN
オープン
14,980
16,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04385101BV-C1 15A 100V 30MA AL N
オープン
9,998
10,998(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04386546BV-C2 20A 100-200V 30MA AX AP
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04387070BV-C2 15A 100-200V 15MA AL B AP
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04387341BV-C2 30A 100-200V 30MA NN
オープン
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04387621BV-C1NT 30A 30MA AL AP
オープン
27,980
30,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04387761BV-C1 30A 100V 15MA AL NN
オープン
9,998
10,998(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04388321BV-C2 15A 100-200V 30MA AX B AP
オープン
36,980
40,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04388391BV-C1NR 20A 100V 30MA AL B AP
オープン
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04388637BV-C2 20A 100-200V 15MA AX AP
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04388759BV-C2 15A 100-200V 15MA AL AP
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする