曜日別特売

分電盤用遮断器 漏電遮断器 BV-CP2

分電盤用遮断器 漏電遮断器 BV-CP2 - 三菱電機
内容量
1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04371390BV-CP2 20A 240V 15MA AL
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04372011BV-CP2 30A 240V 15MA AX
オープン
36,980
40,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04372388BV-CP2 15A 240V 15MA AX B
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04375398BV-CP2 30A 240V 30MA AL
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04375757BV-CP2 15A 240V 30MA AX
オープン
36,980
40,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04376071BV-CP2 20A 100-200V 30MA AL B
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04377288BV-CP2 15A 240V 15MA AL
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04377586BV-CP2 20A 100-200V 15MA AL B
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04378302BV-CP2 15A 240V 15MA
オープン
31,980
35,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04379467BV-CP2 30A 100-200V 15MA AX B
オープン
36,980
40,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04379781BV-CP2 15A 100-200V 30MA AL B
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04381689BV-CP2 20A 240V 15MA
オープン
31,980
35,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04381768BV-CP2 15A 100-200V 30MA AX
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04382800BV-CP2 15A 100-200V 15MA AX
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04383692BV-CP2 15A 240V 15MA AX
オープン
36,980
40,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04384112BV-CP2 15A 100-200V 15MA AL
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04384471BV-CP2 15A 240V 15MA AL B
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04384568BV-CP2 15A 100-200V 15MA AX B
オープン
36,980
40,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04385250BV-CP2 20A 100-200V 15MA AX B
オープン
36,980
40,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04385469BV-CP2 15A 100-200V 30MA AL
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04385591BV-CP2 30A 100-200V 15MA AL B
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04386537BV-CP2 30A 240V 15MA AL B
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04387438BV-CP2 30A 240V 30MA AX B
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04388497BV-CP2 20A 240V 15MA AL B
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04388996BV-CP2SR 20A 100-200V 30MA
オープン
28,980
31,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04389958BV-CP2 20A 240V 30MA AX
オープン
36,980
40,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04390387BV-CP2 20A 100-200V 30MA AX
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04390457BV-CP2 30A 240V 15MA
オープン
31,980
35,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04392137BV-CP2 15A 240V 30MA AL
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04393002BV-CP2ST 15A 100-200V 30MA
オープン
28,980
31,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04393720BV-CP2 30A 100-200V 30MA AX
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04393869BV-CP2 20A 240V 15MA AX B
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04394526BV-CP2 20A 100-200V 30MA AX B
オープン
36,980
40,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04394910BV-CP2 30A 100-200V 15MA AL
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04395427BV-CP2 30A 100-200V 30MA AL B
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04396057BV-CP2 20A 100-200V 15MA AL
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04396459BV-CP2 30A 240V 30MA
オープン
31,980
35,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04397396BV-CP2 30A 240V 30MA AL B
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04397667BV-CP2 30A 100-200V 15MA AX
オープン
34,980
38,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04398541BV-CP2 15A 100-200V 15MA AL B
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04398742BV-CP2 15A 240V 30MA AX B
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04398909BV-CP2 20A 240V 30MA AL
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04399119BV-CP2ST 20A 100-200V 30MA
オープン
28,980
31,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04400616BV-CP2 15A 100-200V 30MA AX B
オープン
36,980
40,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04401167BV-CP2 15A 240V 30MA
オープン
31,980
35,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04401840BV-CP2 20A 240V 30MA AL B
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04402768BV-CP2 30A 100-200V 30MA AX B
オープン
36,980
40,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04403328BV-CP2ST 30A 100-200V 30MA
オープン
28,980
31,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04404010BV-CP2 20A 240V 30MA
オープン
31,980
35,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
04406880BV-CP2 20A 240V 30MA AX B
オープン
39,980
43,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする