雷検知器 雷報
避難の判断を助ける雷探知機-雷報(ライホウ)
雷雲の移動速度は時速5~40km/時と言われています。
雲の速度が速い場合、40km時点で避難判断をしたとすると移動時間は1時間確保できます。
雷報(ライホウ)は60kmと30kmの二段階の感度で落雷を検知することにより、避難判断をサポートします。
校庭や校外活動の安全確保に
単4電池1本で6カ月使える省力設計
電子機器の近く
(スマートフォン・PC・自動ドアなど)
電波を発する構造物の近く
車の動作時(ウインカー・ロック動作時など)
- 付属品
- 携行マニュアル(W55×H90mm)、保証書(1年)付き取扱説明書
- 質量(g)
- 68(電池含まず)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 本体:98.7×21×45
- 内容量
- 1台
注意
※雷が放出する複数の周波数帯電波を捉える構造上、下記状況において警告音がでる場合があります。気象計器その他関連用品 の新着商品
カテゴリ









