曜日別特売
00362325 雷検知器 雷報 三和製作所 04415621

雷検知器 雷報00362325

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04415621
品番
00362325
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

避難の判断を助ける雷探知機-雷報(ライホウ)
雷雲の移動速度は時速5~40km/時と言われています。
雲の速度が速い場合、40km時点で避難判断をしたとすると移動時間は1時間確保できます。
雷報(ライホウ)は60kmと30kmの二段階の感度で落雷を検知することにより、避難判断をサポートします。
校庭や校外活動の安全確保に
単4電池1本で6カ月使える省力設計
電子機器の近く
(スマートフォン・PC・自動ドアなど)
電波を発する構造物の近く
車の動作時(ウインカー・ロック動作時など)

付属品
携行マニュアル(W55×H90mm)、保証書(1年)付き取扱説明書
質量(g)
68(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:98.7×21×45
注意
※雷が放出する複数の周波数帯電波を捉える構造上、下記状況において警告音がでる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする