曜日別特売

ラベルシール A4 プリンタ兼用 8面 宛名 ダンボール 再剥離タイプ 10シート

ラベルシール A4 プリンタ兼用 8面 宛名 ダンボール 再剥離タイプ 10シート - エレコムラベルシール A4 プリンタ兼用 8面 宛名 ダンボール 再剥離タイプ 10シート - エレコムラベルシール A4 プリンタ兼用 8面 宛名 ダンボール 再剥離タイプ 10シート - エレコムラベルシール A4 プリンタ兼用 8面 宛名 ダンボール 再剥離タイプ 10シート - エレコムラベルシール A4 プリンタ兼用 8面 宛名 ダンボール 再剥離タイプ 10シート - エレコムラベルシール A4 プリンタ兼用 8面 宛名 ダンボール 再剥離タイプ 10シート - エレコムラベルシール A4 プリンタ兼用 8面 宛名 ダンボール 再剥離タイプ 10シート - エレコムラベルシール A4 プリンタ兼用 8面 宛名 ダンボール 再剥離タイプ 10シート - エレコム

主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。

用途
裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。
宛名用や分類・表示用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。
落ち着いた質感のマット紙を採用しています。
角形2号の封筒など大きめの封筒や物流に適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
お探しNo.:T223、テストプリント用紙1枚入り
寸法(mm)
一片:97×69
ホワイト
用紙
上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙厚(mm)
総厚:0.20、ラベル厚:0.09
坪量(g/m2)
165
用紙サイズ
A4(210mm×297mm)
ラベル数
80枚 ※8面×10シート
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58762746EDT-ECK8S10
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする