曜日別特売

ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS304 888×888×1800mm RBN4C-9090-1800シリーズ

ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS304 888×888×1800mm RBN4C-9090-1800シリーズ - アズワンステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS304 888×888×1800mm RBN4C-9090-1800シリーズ - アズワンステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS304 888×888×1800mm RBN4C-9090-1800シリーズ - アズワン

用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)
全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償

材質
SUS304
質量(kg)
47.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
888×888×1800mm
均等荷重(kg)
棚/200、総耐荷重/400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04437016RBN4C-9090-1800-NE100スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付54-1879-59
¥188,400
¥179,800
¥197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
04440078RBN4C-9090-1800-RE100スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付54-1879-58
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする