ポリタンク

ポリタンク - アズワンポリタンク - アズワン

チューブから廃液を直接キャッチ!
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP3N2」が使えるポリタンクです。
広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
4-2155-15ノズル2本付きキャップCAP3N2や4-2155-16の 異径チューブジョイントセットTJ6-14SET等が使えます

仕様
10L廃液缶 ひとつ口広口
材質
タンク・キャップ/PE
寸法(mm)
305×160×290
容量(L)
10
キャップ
外径:Φ77mm、内径:Φ49mm
アズワン品番
3-5939-04
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0443992010L-BL1
¥1,950
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする