ヒシエス
尿素水タンク 10L ノズル付き
用途
尿素水の小分けに。
トラスコ品番
731-0981
材質
ポリエチレン
幅(mm)
295
高さ(mm)
295
奥行(mm)
180
容量(L)
10
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07021608
NST-10L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください