有孔ステンレストレー 小児用 下顎 Sサイズ
・孔により圧力を逃がして印象を均厚にし、印象材を剥がれにくくします。
・リムロック(縁のアンダーカット)構造により、印象材の剥がれを防ぎます。
- 用途
- ・アルジネート印象材に適しています。
・小柄な小人に適応します。
- 材質
- ステンレス
- 質量(g)
- 26
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 48×37×17
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232001102
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 53×81×26
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
歯科用品 の新着商品
カテゴリ



























