曜日別特売

無孔ステンレストレー 小児用 上顎 Lサイズ

無孔ステンレストレー 小児用 上顎 Lサイズ - bitstrong(ビットストロング)無孔ステンレストレー 小児用 上顎 Lサイズ - bitstrong(ビットストロング)

・圧力を逃がさずに正確な印象を取得できます。
・リムロック(縁のアンダーカット)構造により、印象材の剥がれを防ぎます。

用途
・シリコーン系印象材に適しています。
・大柄な小人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
33
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×47×18
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×90×19
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※印象材の固定には接着剤などを使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04682671FD-DENT-06-LU
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする