曜日別特売

無孔ステンレストレー 局所 左上顎・右下顎中切歯~臼歯用

無孔ステンレストレー 局所 左上顎・右下顎中切歯~臼歯用 - bitstrong(ビットストロング)無孔ステンレストレー 局所 左上顎・右下顎中切歯~臼歯用 - bitstrong(ビットストロング)

・圧力を逃がさずに正確な印象を取得できます。
・口を大きく開け続ける必要がなく、嘔吐反射が起きやすい患者の処置に適しています。
・狭い口腔内での挿入や位置調整がしやすくなる場合があります。
・印象材の量を抑えることができます。
・リムロック(縁のアンダーカット)構造により、印象材の剥がれを防ぎます。

用途
・シリコーン系印象材に適しています。
・左上顎、右下顎の中切歯から奥歯までに対応できます。
材質
ステンレス
質量(g)
28
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×55×22
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×93×32
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04682610FD-DENT-08-P3
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする