曜日別特売

無歯顎用有孔ステンレストレー 上顎 Lサイズ

無歯顎用有孔ステンレストレー 上顎 Lサイズ - bitstrong(ビットストロング)無歯顎用有孔ステンレストレー 上顎 Lサイズ - bitstrong(ビットストロング)

・孔により圧力を逃がして印象を均厚にし、印象材を剥がれにくくします。

用途
・総義歯作成用です。
・アルジネート印象材に適しています。
・大柄な成人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×62×13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×110×28
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04682890FD-DENT-03-LU
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする