bitstrong(ビットストロング)
無歯顎用有孔ステンレストレー 下顎 Lサイズ
・孔により圧力を逃がして印象を均厚にし、印象材を剥がれにくくします。
用途
・総義歯作成用です。
・アルジネート印象材に適しています。
・大柄な成人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
36
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×59×15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×108×39
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04682926
FD-DENT-03-LL
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください