bitstrong(ビットストロング)
無歯顎用無孔ステンレストレー 下顎 Sサイズ
・孔が無いため圧力をかけて精密な印象が得られます。
用途
・総義歯作成用です。
・シリコーン系印象に適しています。
・小柄な成人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
38
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×53×11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×99×31
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※・孔やリムが無いため、接着剤を使用して固定します。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04682996
FD-DENT-04-SL
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください