曜日別特売

PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01

PCケース [ATX / MicroATX /  Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト  ホワイト CC-H62FW-01 - NZXT
材質
SGCCスチール、強化ガラス、ナイロンダストフィルター(底面)
質量(kg)
7.94
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
292×448×420
対応
CPUクーラー:高さ165mm迄、GPU:奥行390mm迄、ラジエータ+ファンの厚みは67mm迄
保証期間
ご購入日より2年間
電源タイプ
ATX(奥行200mm迄対応)
端子
USB 3.2 Gen2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×2)、3.5mmステレオミニ (×1、CTIA規格)
ファン
搭載可能ファン:側面 : 120mm x3 (30mm厚まで)、上面 : 120mm x3、底面 : 120mm x3、背面 : 120mm x1
対応マザーボード
ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエーター:上面 : 360/280/240/120mm、背面 : 120mm
ドライブベイ
2.5インチ (×2)、3.5インチ (×1)
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04600649CC-H62FW-01
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする