曜日別特売
CC-H62FW-01 PCケース [ATX / MicroATX /  Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト  ホワイト CC-H62FW-01 NZXT 04600649

PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600649
品番
CC-H62FW-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
材質
SGCCスチール、強化ガラス、ナイロンダストフィルター(底面)
質量(kg)
7.94
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
292×448×420
対応
CPUクーラー:高さ165mm迄、GPU:奥行390mm迄、ラジエータ+ファンの厚みは67mm迄
保証期間
ご購入日より2年間
電源タイプ
ATX(奥行200mm迄対応)
端子
USB 3.2 Gen2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×2)、3.5mmステレオミニ (×1、CTIA規格)
ファン
搭載可能ファン:側面 : 120mm x3 (30mm厚まで)、上面 : 120mm x3、底面 : 120mm x3、背面 : 120mm x1
対応マザーボード
ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエーター:上面 : 360/280/240/120mm、背面 : 120mm
ドライブベイ
2.5インチ (×2)、3.5インチ (×1)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする