曜日別特売

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]   FLUX SE - ANTEC

吸音素材と本物の木材を使用した静音タイプのミドルタワーPCケース
最大9基の120 mmファン搭載に対応、5基標準搭載
最大420 mmサイズの大型ラジエーター搭載に対応
GPUを直接冷却する逆回転120 mmファンをPSUチャンバーに搭載
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
裏配線マザーボード対応
約408 mmを確保した拡張カードスペース
高さ180 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec FLUX SE

電源
無し
本体寸法(mm)
484×239×502(D×W×H)
本体質量(kg)
約8.8
対応
CPUクーラー高さ:最大180mm
保証期間
2年
電源タイプ
235mmまでのATX規格電源
ファン
標準搭載ファン:3×120 mm、無し、1×120 mm (リバースファン)、1×140 mm、搭載可能ファン:3×120mm / 3×140mm、3×120mm / 2×140mm、2×120mm / 2×140mm、1×120mm / 1×140mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ
適合純正型番
GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大408mm
対応マザーボード
E-ATX(330 mm) / ATX / Micro ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF EIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20
拡張スロット数
PCIE拡張スロット:7
対応ラジエター
フロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mm
ドライブベイ
無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、2/2(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:ボトム
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04600536FLUXSE
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする