- 電源
- 無し
- 本体寸法(mm)
- 484×239×502(D×W×H)
- 本体質量(kg)
- 約8.8
- 対応
- CPUクーラー高さ:最大180mm
- 保証期間
- 2年
- 電源タイプ
- 235mmまでのATX規格電源
- ファン
- 標準搭載ファン:3×120 mm、無し、1×120 mm (リバースファン)、1×140 mm、搭載可能ファン:3×120mm / 3×140mm、3×120mm / 2×140mm、2×120mm / 2×140mm、1×120mm / 1×140mm
- ポート
- フロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ
- 適合純正型番
- GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)
- 設置寸法(mm)
- 拡張カードスペース:最大408mm
- 対応マザーボード
- E-ATX(330 mm) / ATX / Micro ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF EIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20
- 拡張スロット数
- PCIE拡張スロット:7
- 対応ラジエター
- フロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mm
- ドライブベイ
- 無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、2/2(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)
- フィルターの有無
- ダストフィルター:ボトム