曜日別特売

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] FLUX REAR

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]   FLUX REAR - ANTEC

強化ガラスパネルと木材を使用したミドルタワーPCケース
電源前置き設計
最大8基のファン搭載に対応、5基標準搭載
VGAサポートステー搭載
最大360 mmサイズのラジエーター搭載に対応
GPUを直接冷却するリバース120 mmファンを搭載
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
裏配線マザーボード対応
約400 mmを確保した拡張カードスペース
高さ180 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec FLUX REAR

内容量
1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04600500FLUXREAR
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする