曜日別特売
FLUXREAR PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]   FLUX REAR ANTEC 04600500

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] FLUX REAR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600500
品番
FLUXREAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

強化ガラスパネルと木材を使用したミドルタワーPCケース
電源前置き設計
最大8基のファン搭載に対応、5基標準搭載
VGAサポートステー搭載
最大360 mmサイズのラジエーター搭載に対応
GPUを直接冷却するリバース120 mmファンを搭載
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
裏配線マザーボード対応
約400 mmを確保した拡張カードスペース
高さ180 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec FLUX REAR

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする