曜日別特売

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Aqua 9 ARGB

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック Aqua 9 ARGB - OKINOS

ARGBファン5個標準搭載のATX対応ピラーレスPCケース
前面と側面にガラスパネルを搭載
最大360 mmラジエータ2台同時搭載に対応
最大8個の120 mmファン搭載に対応
裏配線マザーボード対応
最大41 mm幅の裏配線スペース
420 mmを確保した拡張カードスペース
Okinos Aqua 9 ARGB

材質
スチール、4 mm厚強化ガラス
寸法(mm)
120×120×25
回転数(min-1[r.p.m])
500~1500
対応
CPUクーラー高さ:最大170mmまで
保証期間
1年
最大長(mm)
最大電源長さ:最大220mmまで
ファン
標準搭載ファン:サイド:3×120 mm ARGB リバースファン、ボトム:1×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:サイド:3×120mm、トップ:3×120 / 2×140mm、ボトム:1×120mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大420mm まで(サイドに合計58mm厚以上のファン・ラジエータを搭載した場合は最大280mmまで)
モデル
H12 PWM ARGBファン
対応マザーボード
ATX / Micro-ATX / ITX、裏配線マザーボード対応型番:ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、COLORFUL CVN B760M FROZEN WIFI V20
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:120 / 240 / 360mm、リア:120mm
ドライブベイ
1(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)
コントローラ
コントローラー・ハブ:5+5 PWM ARGBファンコントローラー
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、ボトム
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04600509Aqua9ARGB
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする