- 材質
- スチール、4 mm厚強化ガラス
- 寸法(mm)
- 120×120×25
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 500~1500
- 対応
- CPUクーラー高さ:最大170mmまで
- 保証期間
- 1年
- 最大長(mm)
- 最大電源長さ:最大220mmまで
- ファン
- 標準搭載ファン:サイド:3×120 mm ARGB リバースファン、ボトム:1×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:サイド:3×120mm、トップ:3×120 / 2×140mm、ボトム:1×120mm、リア:1×120mm
- ポート
- フロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ
- 設置寸法(mm)
- 拡張カードスペース:最大420mm まで(サイドに合計58mm厚以上のファン・ラジエータを搭載した場合は最大280mmまで)
- モデル
- H12 PWM ARGBファン
- 対応マザーボード
- ATX / Micro-ATX / ITX、裏配線マザーボード対応型番:ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、COLORFUL CVN B760M FROZEN WIFI V20
- 拡張スロット数
- 7
- 対応ラジエター
- 搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:120 / 240 / 360mm、リア:120mm
- ドライブベイ
- 1(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)
- コントローラ
- コントローラー・ハブ:5+5 PWM ARGBファンコントローラー
- フィルターの有無
- ダストフィルター:トップ、ボトム