曜日別特売

PCケース [ATX /Micro ATX/Mini-ITX] ホワイト C5 Curve ARGB White

PCケース [ATX /Micro ATX/Mini-ITX]  ホワイト C5 Curve ARGB White - ANTEC

前面、側面に曲面強化ガラスパネルを搭載
ピラーレスのミドルタワーPCケース
マザーボード背面コネクタに対応
120 mmファン最大10基の搭載可能
360 mmサイズの大型ラジエータ搭載対応
メンテナンス性を高めるダストフィルター
高さ最大約160 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec C5 Curve ARGB

内容量
1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04600606C5CurveARGBWH
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする