曜日別特売
C5CurveARGBWH PCケース [ATX /Micro ATX/Mini-ITX]  ホワイト C5 Curve ARGB White ANTEC 04600606

PCケース [ATX /Micro ATX/Mini-ITX] ホワイト C5 Curve ARGB White

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04600606
品番
C5CurveARGBWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

前面、側面に曲面強化ガラスパネルを搭載
ピラーレスのミドルタワーPCケース
マザーボード背面コネクタに対応
120 mmファン最大10基の搭載可能
360 mmサイズの大型ラジエータ搭載対応
メンテナンス性を高めるダストフィルター
高さ最大約160 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec C5 Curve ARGB

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする