アルミトレー 上顎 Mサイズ 5個入
・孔により圧力を逃がし均厚にし、印象材を剥がれにくくします。
・アルミ製で軽量です。
・手やペンチを使って患者に合わせた微調整や、邪魔な箇所を曲げて回避させることができます。
・使い捨てを許容できれば、思いっきった加工ができます。
- 用途
- ・アルジネート印象材に適しています。
・標準的な成人に適応します。
- 材質
- アルミニウム
- 質量(g)
- 14
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 70×56×18
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232001102
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 72×96×20
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
歯科用品 の新着商品
カテゴリ




























