クオーターターン用指掛
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。
インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
Oリング付きで、IP65に適応しています。
別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
- 材質
- ポリアミド(PA)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※指掛を使用するとH寸法が通常より2mm短くなります。ガイドその他部品・オプション の新着商品
カテゴリ