ロックエンパイアー アウトドア ハーネス スキルツリーII 安全ベルト 高所作業 墜落対策 ROCK EMPIRE
高所作業を伴う樹木管理者向けに設計されたシットハーネス。ブリッジのアタッチメントポイントが改良され、ポジショニング用ランヤードを接続しやすくなっている。快適性を追求したパッド入りのデザインにより、長時間の作業でも優れたサポートを提供。最高品質のヨーロッパ製素材を使用して製造され長年人気を得ています。プロフェッショナルはもちろん、ツリークライミング愛好家にも最適なモデルです。
- 質量(g)
- (XS-Mサイズ)1804
- 各種認証
- CE EN358、EN813
- 最大使用質量(kg)
- (使用者とギアの合計重量)140
- 内容量
- 1個
ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ