曜日別特売
RECUT004 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス スキルツリーII 安全ベルト 高所作業 墜落対策 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680546

ロックエンパイアー アウトドア ハーネス スキルツリーII 安全ベルト 高所作業 墜落対策 ROCK EMPIRE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズXS-M
内容量1個注文コード04680546品番RECUT004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

高所作業を伴う樹木管理者向けに設計されたシットハーネス。ブリッジのアタッチメントポイントが改良され、ポジショニング用ランヤードを接続しやすくなっている。快適性を追求したパッド入りのデザインにより、長時間の作業でも優れたサポートを提供。最高品質のヨーロッパ製素材を使用して製造され長年人気を得ています。プロフェッショナルはもちろん、ツリークライミング愛好家にも最適なモデルです。

サイズ
XS-M
質量(g)
(XS-Mサイズ)1804
各種認証
CE EN358、EN813
最大使用質量(kg)
(使用者とギアの合計重量)140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする