中古パソコン 1k以下軽量ノートパソコン 無期限保証R∞PC【Office搭載】
R∞PCLIGHT (アールピーシーライト) とは
国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、【2年間】の長期のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。
中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCLIGHTは、2年間の保証とサポートが付属した革新的な商品です。
飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。
無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
- 仕様
- ●カメラ:あり●HDMI:あり
- 質量(g)
- 約800-900
- メモリー
- 16GB
- 使用CPU
- Ci5(11世代)
- 画面サイズ
- 13.3(FHD)
- OS
- Windows11Pro
- ストレージ
- 256GB(SSD)*新品
- 光学ドライブ
- なし
- 無線LAN
- あり
- 内容量
- 1台
注意
※中古品の為、パソコン本体の外装等に、傷やスレ、一定の使用感があります。あらかじめご了承ください。※メーカーの純正箱、ユーザー登録カード、メーカーの保証書、付属品ディスク、各種
※消耗品などは、原則として付属しておりません。
※本商品の付属品はACもしくは電源ケーブルのみです。キーボードやマウス、液晶への接続ケーブル等はございませんのであらかじめご了承ください。
※SSDはパーツの入荷状況により240GBを256GBや480GBを512GBでご提供させていただく可能性がございます。
※修繕が難しい場合交換機にてご対応させていただく場合がございます。その際同機種がない場合は他メーカーの同等品にてご対応させていただく場合がございますので予めご了承ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
商品説明動画
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ












![アップルウォッチ SE 第3世代 / 第2世代 [ 44mm ] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃 指紋防止 エレコム アップルウォッチ SE 第3世代 / 第2世代 [ 44mm ] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃 指紋防止 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)