曜日別特売

サージカルチェア

サージカルチェア - アズワン

手を使わず、足元のペダル操作でスムーズに高さ調整が可能です。
円形フットレストを備えているため、長時間の作業時の負担を軽減し、昇降操作も快適に行えます。
座面には、抗菌・防汚性能に優れたビニールレザーを使用しています。
高品質なガスシリンダーを採用し、座面の高さを滑らかに調整できます。
回転するペダルを採用しており、どの位置からでも足で簡単に昇降操作が行えます。
座面はアルコールおよび次亜塩素酸ナトリウムで清拭が可能です。

仕様
リング有/フットペダル付
材質
座部/ビニールレザー張り(ウレタンフォーム)、脚部/スチール製(クロムメッキ)、化粧リング/アルミダイキャスト、キャスター/ナイロン製
質量(kg)
10.1
色
ブラック
張地
(ビニールレザー)耐次亜塩素酸・耐アルコール・抗菌・防汚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×535×525(525~675)
座面高さ(mm)
525~675
アズワン品番
9-267-01
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
370
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04554616SGT-01
¥82,000
¥81,990
¥90,189(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする