曜日別特売

モリスワールドコレクション てぶらポシェット

モリスワールドコレクション てぶらポシェット - ニーズモリスワールドコレクション てぶらポシェット - ニーズモリスワールドコレクション てぶらポシェット - ニーズモリスワールドコレクション てぶらポシェット - ニーズモリスワールドコレクション てぶらポシェット - ニーズ

スマホをサッと取り出せるショルダータイプのスマホポシェット。お出掛けの時も両手が使えて便利です。外ポケットにスマホ、ファスナーを開くと蛇腹式ポケットが広がり、見やすく取り出しやすい仕様。

材質
表側生地・ショルダー部:合成皮革(表層ポリウレタンコーティング)、内側生地:ポリエステル100%
質量(g)
120
長さ(cm)
ショルダー/約70-140
寸法(cm)
縦20×横12×厚み4
洗濯方法
不可(汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください)
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
スマホ対応/9×1.4×17
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
045938071-00422-001
¥1,980
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする