ニーズ
モリスワールドコレクション てぶらポシェット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04593807
品番
1-00422-001
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スマホをサッと取り出せるショルダータイプのスマホポシェット。お出掛けの時も両手が使えて便利です。外ポケットにスマホ、ファスナーを開くと蛇腹式ポケットが広がり、見やすく取り出しやすい仕様。
材質
表側生地・ショルダー部:合成皮革(表層ポリウレタンコーティング)、内側生地:ポリエステル100%
質量(g)
120
長さ(cm)
ショルダー/約70-140
寸法(cm)
縦20×横12×厚み4
洗濯方法
不可(汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください)
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
スマホ対応/9×1.4×17