曜日別特売

業務用掃除機 ATTIX33-01PC PRO

業務用掃除機 ATTIX33-01PC PRO - ニルフィスク業務用掃除機 ATTIX33-01PC PRO - ニルフィスク業務用掃除機 ATTIX33-01PC PRO - ニルフィスク業務用掃除機 ATTIX33-01PC PRO - ニルフィスク業務用掃除機 ATTIX33-01PC PRO - ニルフィスク業務用掃除機 ATTIX33-01PC PRO - ニルフィスク

強力な逆洗式「Push&Clean」フィルタークリーニングです。
水洗い可能な耐久フィルターを標準装備です。
帯電防止ホース(4m)を標準装備です。
高耐久ハニカム構造コンテナです。
液体・固体粉塵の両方に対応する万能クリーナーです。
業務用に最適化された頑丈・静音設計です。

用途
粉体原料(小麦粉・澱粉・砂糖など)の回収・清掃に。
製造ライン周辺の衛生清掃(床・壁・設備まわり)に。
金属粉・切削粉の回収(旋盤・フライス・研削機周辺)に。
切削油・クーラント混じりのスラッジ回収に。
車両整備工場でのパーツ粉塵・金属屑の吸引に。
塗装前の清掃(塗装ブース周辺の粉塵管理)に。
付属品
帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブ
トラスコ品番
708-2143
幅(mm)
385
高さ(mm)
520
奥行(mm)
565
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
タンク容量(L)
30
電源コード(m)
7.5
騒音値(dB)
69
最大風量(m3/min)
4.26
吸水量(L)
19.5
最大真空圧(kPa)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
集じん量(L)
30
内容量
1台
注意
※HEPAフィルターは装着できません
※HEPAフィルターは搭載していない仕様です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04703427107421410
¥151,410
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする