曜日別特売

軽中量ボルトレスRL型 150kg W1800×D450×H1500〈配送時組立サービス付〉

軽中量ボルトレスRL型 150kg W1800×D450×H1500〈配送時組立サービス付〉 - イトーキ

軽中量ボルトレスRL型は、ボルトを使用しない組立構造により、工具を使わずスピーディーな設置・組み替えが可能なスチールラックです。連増構造により基本棚へ増設棚を連結して収納スペースを効率的に拡張でき、支柱を共有することでコストと設置スペースを削減。保管効率の向上と柔軟なレイアウト変更を実現します。

幅(mm)
1800
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
450
段数
4段
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全6種類を絞り込む
色
質量(kg)
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04817841ERL-156440-T149ブラック連増
¥78,800
¥63,980
¥70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04817850ERL-156440-W749ホワイトグレー連増
¥78,800
¥63,980
¥70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04817859ERL-156440-W949ホワイト連増
¥78,800
¥63,980
¥70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04817868ERL-156441-T154ブラック単体
¥88,800
¥71,980
¥79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04817877ERL-156441-W754ホワイトグレー単体
¥88,800
¥71,980
¥79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04817886ERL-156441-W954ホワイト単体
¥88,800
¥71,980
¥79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする